Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen, Weiß, 5000mm x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-207-0824
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     F1-11-28-2-70-F8-65-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5000mm
Streifenbreite = 8mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 70
Serie = Sunpower

Das flexible LED-Band hat 24 V dc mit 4,8 W/M Leistungsaufnahme. Ein CRI mit >80 und 665 lm Lichtleistung von 70 LEDs pro Meter sorgt dafür, dass die Produkte so nah wie möglich an natürlichem Licht angezeigt werden. Dieses flexible LED-Band wird z. B. in Ladendisplays und Galerien verwendet.Hohe Lichtabgabe CRI >80 Ausgestattet mit 3M-Klebeband 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5000mm
Streifenbreite:
8mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
70
Serie:
Sunpower
Weitere Suchbegriffe: led-streifen 3 meter weiß, led streifen outdoor, led-band weiß, 2070824, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, F11128270F865RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,01*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.