Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen, Weiß, 5000mm x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-207-0821
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     F1-11-28-2-210-F8-20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-streifen 3 meter weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5000mm
Streifenbreite = 8mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 210
Serie = Sunpower

Das flexible LED-Band hat 24 V dc mit 14,4 W Leistungsaufnahme. Ein CRI von >80 und 95 lm Lichtstrom von 210 LEDs pro Meter sorgt dafür, dass Produkte so nah wie möglich an natürlichem Licht angezeigt werden. Dieses flexible LED-Band wird z. B. in Ladendisplays und Galerien verwendet.Hohe Lichtabgabe CRI >80 Ausgestattet mit 3M-Klebeband 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5000mm
Streifenbreite:
8mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
210
Serie:
Sunpower
Weitere Suchbegriffe: led-band weiß, 2070821, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, F111282210F820
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,84*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,20*
€ 84,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,84*
€ 61,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.