Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen, Weiß, 5000mm x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-207-0819
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     F1-11-28-2-140-F8-20-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-streifen 3 meter weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5000mm
Streifenbreite = 8mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 140
Serie = Sunpower

Das flexible LED-Band hat 24 V dc mit 9,6 W/m Leistungsaufnahme. Ein CRI mit >80 und 1330 lm Lichtleistung von 140 LEDs pro Meter sorgt dafür, dass Produkte so nah wie möglich an natürlichem Licht angezeigt werden. Dieses flexible LED-Band wird z. B. in Ladendisplays und Galerien verwendet.Hohe Lichtabgabe CRI >80 Ausgestattet mit 3M-Klebeband 3 Jahre Garantie
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5000mm
Streifenbreite:
8mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
140
Serie:
Sunpower
Weitere Suchbegriffe: led-band weiß, 2070819, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, F111282140F820RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,20*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.