Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen, Weiß, 5000mm x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-207-0807
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     C0-11-28-2-70-F8-20-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5000mm
Streifenbreite = 8mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 70
Serie = Sunpower

Die flexible LED hat 24 V dc mit 4,8 W/M Leistungsaufnahme. Ein CRI von >80 und 630 lm Lichtleistung von 70 LEDs pro Meter sorgt dafür, dass Produkte so nah wie möglich an natürlichem Licht angezeigt werden. Dieses flexible LED-Band wird z. B. in Ladendisplays und Galerien verwendet.70 LEDs pro Meter Farbton 3000 k IP20 CRI >80
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5000mm
Streifenbreite:
8mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
70
Serie:
Sunpower
Weitere Suchbegriffe: led-streifen 5m, 2070807, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, C01128270F820RS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,14*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.