Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen, Neutralweiß, 5000mm x 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-207-0801
Hersteller:
     PowerLED
Herst.-Nr.:
     5M28265NW-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
LED-Streifen Outdoor
LED-Strip Outdoor
LED Farbe = Neutralweiß
Streifenlänge = 5000mm
Streifenbreite = 10mm
Nennspannung = 24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 60
Serie = Sunpower

Die PowerLED 24 V, AN LED-Kit Serie von 5M28265NW ist ein einfarbiges flexibles Band, das in neutralem Weiß erhältlich ist. Sie wird mit einer 3M-Ultra-Klebstoff-Rückseite für eine einfache Installation geliefert. Dieser Streifen hat eine Länge von 5 m und eine Breite von 5 mm. Anwendungen wie gewerbliche Innen- oder Außenbeleuchtungsanwendungen, Innenbeleuchtung oder Außenbeleuchtungsanwendungen im Haushalt, Innenbeleuchtung im Einzelhandel oder externe Beleuchtungsanwendungen.Die Farbtemperatur beträgt 4000 K CRI ist größer als 80 LED-Treiber für den Einsatz mit dieser Rolle erforderlich Lange Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden, 60 LEDs pro Meter Lumen sind 4000
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Neutralweiß
Streifenlänge:
5000mm
Streifenbreite:
10mm
Nennspannung:
24V dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
60
Serie:
Sunpower
Weitere Suchbegriffe: led-streifen 3 meter weiß, led streifen outdoor, led-band weiß, 2070801, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, PowerLED, 5M28265NWRS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,75*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.