Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Thermometer Alk 305mm -10/50¦ - Herst.Art-Nr.: 44/401/0


Menge:  Paket  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-206-9297
Hersteller:  Brannan
Herst.-Nr.:  44/401/0
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Thermometer
Messgerät, Thermometer, Glas, Weingeist, 305mm, -10, 50 C // Füllung=Rote Alkoholfüllung, Betriebstemperatur=-10 bis +50°C, Genauigkeit=± 1 , Skalenteilung, Skalenteilung=0.5°C, Werkstoff=Glas, Länge=305mm // Glasthermometer / Thermometer f. Kühl-/Gefriereinheit / Preisgünstiges Hängethermometer mit deutlich abgegrenzten Messzonen (Kühl-/Gefrierschrank) / Skalenteilung von -30°C bis +40°C
... > Glasthermometer > Allgemeine Anwendungen > Glasthermometer
Weitere Suchbegriffe: Glasthermometer, Allgemeine Anwendungen, 2069297, Messgerät, Anzeigethermometer, Kontakt-Fernthermometer, Fernthermometer, Bimetallthermometer, Mechanisches Thermometer
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 21,70*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,70*
€ 25,82
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG