Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KEMET Metallpapierkondensator, X1 Printmontage 47nF 300Vac ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-206-7718
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271E547MR30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Metallpapierkondensator
Papierkondensator
Störschutzkondensator
Große Sicherheit bei aktiver und passiver Entflammbarkeit durch metallisierte Papierbauweise. Selbstverlöschendes Kapselungsmaterial nach UL94V-0. Ausgezeichnete Selbstheilungseigenschaften für eine lange Lebensdauer auch bei häufigen Überspannungen. Erfüllt die Anforderungen der strengsten Feuchtigkeitsklasse nach IEC – 56 Tage. Temperaturbereich -40 °C bis +100 °C
Kapazität = 47nF
Spannung = 300V ac
Serie = PME271E
Anschlussraster = 15.2mm
Toleranz Minus = -20%
Toleranz Plus = +20%
Toleranz = ±20%
Entstörklasse = X1
Montageart = PCB-Montage
Länge = 18.5mm
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator x1, metallpapierkondensator, 2067718, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Metallpapierkondensatoren, KEMET
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 0,96*
€ 1,17*
1
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,36*
1
€ 4,50*
ab € 1,61*
€ 3,16*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
PLA10AN1030R7R2B
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG