Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil LED Reflektor 110(Dia) x 57.3mm, für verschiedene Serien ANGELETTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-206-6686
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     F16010_ANGELETTE-M2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
Lampenreflektor
Serie = ANGELETTE
Abmessungen = 110(Dia) x 57.3mm

Der LED-Reflektor LEDIL der Serie Angelette aus Metall hat einen Strahlwinkel von 35° Medium. Er besteht aus PC-Material.Abmessungen: 110,0 mm (Durchm.) x 57,3 mm (Höhe) Befestigung ist Buchse
Weitere Informationen:
Serie:
ANGELETTE
Abmessungen:
110(Dia) x 57.3mm
Weitere Suchbegriffe: Wandfluter, Wandlampe, Wandleuchten, Wandstrahler, ledil led reflektor, led linsen, 2066686, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, F16010_ANGELETTEM2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.