Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil OLGA LED Linse 20+40° Polymethyl-Methacrylat (PMMA) Klar Round


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-206-6667
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA16674_OLGA-O
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = OLGA
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Oval
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel = 20+40°
Weitere Informationen:
Serie:
OLGA
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Oval
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel:
20+40°
Weitere Suchbegriffe: 2066667, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CA16674_OLGAO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 3,335* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,40*
€ 12,376
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,51*
€ 10,1269
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,88*
€ 9,3772
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.