|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-206-6665 Herst.-Nr.: CA16672_OLGA-RS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Serie = OLGA Linsenform = Round Anzahl der LEDs = 1 Linsenfarbe = Klar Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA) Betrachtungswinkel = 9°
Die klare LED-Linse der LEDIL-Serie OLGA hat eine runde Form und einen Punktstrahl von 9°. Es besteht aus Polymethylmethacrylat (PMMA)-Material. Lieferung mit Halter und Montagebandbaugruppe.Optimiert für Hochleistungs-LED-Gehäuse der Größe 3535 Emissionsmuster ist Punktstrahl Abmessungen: 32,0 mm (Durchm.) x 19,1 mm (Höhe) Befestigung mit Band, Stift Weitere Informationen:  |  | Serie: | OLGA | Linsenform: | Round | Anzahl der LEDs: | 1 | Linsenfarbe: | Klar | Linsenmaterial: | Polymethyl-Methacrylat (PMMA) | Betrachtungswinkel: | 9° |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2066665, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CA16672_OLGARS |
|  |  |
| |