Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil OLGA LED Linse 9° Polymethyl-Methacrylat (PMMA) Klar Round


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-206-6663
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA16672_OLGA-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = OLGA
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Linsenfarbe = Klar
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel = 9°
Weitere Informationen:
Serie:
OLGA
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Linsenfarbe:
Klar
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel:
Weitere Suchbegriffe: 2066663, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CA16672_OLGARS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,80064*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 66 Stück (ab € 2,60304* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 182,70054*
€ 217,41364
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 179,37018*
€ 213,45051
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 178,34058*
€ 212,22529
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 171,80064*
€ 204,44276
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.