Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil OLGA LED Linse Polymethyl-Methacrylat (PMMA) Klar Round


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-206-6662
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA16308_OLGA-WAS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = OLGA
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Linsenfarbe = Klar
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)

Die klare LED-Linse der LEDIL-Serie OLGA hat eine runde Form und einen asymmetrischen Strahl für das Waschen an der Wand. Es besteht aus Polymethylmethacrylat (PMMA)-Material. Lieferung mit Halter und Montagebandbaugruppe.Das Emissionsmuster ist ein asymmetrischer Strahl Abmessungen: 32,0 mm (Durchm.) x 20,8 mm (Höhe) Befestigung mit Band
Weitere Informationen:
Serie:
OLGA
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Linsenfarbe:
Klar
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Weitere Suchbegriffe: 2066662, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CA16308_OLGAWAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.