Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil VERONICA LED Linse 190° Polymethyl-Methacrylat (PMMA) Klar Dom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-206-6651
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     CA15902_VERONICA-SQ-SE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = VERONICA
Linsenform = Dom
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Weitwinkel
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel = 190°

Die klare LED-Linse der LEDIL VERONICA-Serie hat eine Kuppel in Form und einen 190°-Winkel für den seitlichen Emitterstrahl. Es besteht aus Polymethylmethacrylat (PMMA)-Material.Emissionsmuster ist ein großer Winkel Abmessungen: 22,5 mm x 11,4 mm (Höhe) Befestigung mit Band
Weitere Informationen:
Serie:
VERONICA
Linsenform:
Dom
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Weitwinkel
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Betrachtungswinkel:
190°
Weitere Suchbegriffe: 2066651, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, CA15902_VERONICASQSE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.