Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil STRADELLA LED Linse 16-LEDs Polymethyl-Methacrylat (PMMA) Klar Quadratisch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-206-6646
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C16959_STRADELLA-16-SCL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = STRADELLA
Linsenform = Quadratisch
Anzahl der LEDs = 16
Abstrahlprofil = Straßenbeleuchtung
Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)

Die klare LED-Linse der LEDIL Stradella-Serie hat eine quadratische Form und einen Typ II/III-Strahl (lang) für sehr weite Pol-zu-Pol-Entfernungen. Dies ist ideal für Fußgängerwege und Wohnstraßen. Es besteht aus Polymethylmethacrylat (PMMA)-Material.Die Anzahl der LEDs pro Linse beträgt 16 Emissionsmuster ist Straßenbeleuchtung Abmessungen: 49,5 mm x 4,4 mm (Höhe) Die Befestigung erfolgt mit einer Schraube
Weitere Informationen:
Serie:
STRADELLA
Linsenform:
Quadratisch
Anzahl der LEDs:
16
Abstrahlprofil:
Straßenbeleuchtung
Linsenmaterial:
Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Weitere Suchbegriffe: 2066646, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C16959_STRADELLA16SCL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,8112*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 160 Stück (ab € 1,71757* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 295,6912*
€ 351,87253
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 295,40*
€ 351,526
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 286,2208*
€ 340,60275
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 274,8112*
€ 327,02533
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.