|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-206-6639 Herst.-Nr.: C16751_STRADELLA-16-T2 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Serie = STRADELLA Linsenform = Quadratisch Anzahl der LEDs = 16 Linsenfarbe = Klar Linsenmaterial = Polymethyl-Methacrylat (PMMA)
Die klare LED-Linse der LEDIL Stradella-Serie hat eine quadratische Form und einen IESNA Typ II (mittel)-Strahl. Dies gilt für die europäische Fußgängerbeleuchtung der P-Klasse und Straßen der M-Klasse. Es besteht aus Polymethylmethacrylat (PMMA)-Material.Die Anzahl der LEDs pro Linse beträgt 16 Emissionsmuster ist Mittelstrahl Abmessungen: 49,5 mm x 4,7 mm (Höhe) Weitere Informationen:  |  | Serie: | STRADELLA | Linsenform: | Quadratisch | Anzahl der LEDs: | 16 | Linsenfarbe: | Klar | Linsenmaterial: | Polymethyl-Methacrylat (PMMA) |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 2066639, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, C16751_STRADELLA16T2 |
|  |  |
| |