Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DiodesZetex LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 1.5A, MSOP 8-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-206-0174
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL8861QMP-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 1.5A
Eingangsspannung = 4,5 → 40 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Gehäusetyp = MSOP
Anzahl der Pins = 8

Der DiodesZetex 40-V-Abwärtsregler-LED-Treiber für die Automobilindustrie ist ein DC/DC-Abwärtsregler-LED-Treiber für den Hysteresemodus, der für die effiziente Ansteuerung einer einzelnen oder mehreren Serien der angeschlossenen LEDs aus einer Spannungsquelle entwickelt wurde, die höher als die LED-Spannung ist. Er bietet einen extern einstellbaren Ausgangsstrom von bis zu 1,5 A für MSOP 8EP-Gehäuse. Er integriert den Netzschalter und einen High-Side-Ausgangsstromerkennungsstromkreis, der einen externen Widerstand verwendet, um den nominellen durchschnittlichen Ausgangsstrom einzustellen.Bis zu 1 MHz Schaltfrequenz LED-Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1.5A
Eingangsspannung:
4,5 → 40 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Gehäusetyp:
MSOP
Anzahl der Pins:
8
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 2060174, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, DiodesZetex, AL8861QMP13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,75*
  
Preis gilt ab 40 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,25*
€ 13,39
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 5,75*
€ 6,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.