|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-206-0170 Herst.-Nr.: AL5814QMP-13 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Ausgangsstrombereich = 15A Eingangsspannung = 4,5 → 60 V Eingangsspannung AC oder DC = ac Dimmbetrieb = Linear Gehäusetyp = MSOP Anzahl der Pins = 8
Der DiodesZetex automotive-konforme lineare dimmbare LED-Controller ist ein einstellbarer linearer LED-Controller mit 8 Anschlüssen für ausgezeichnete Temperaturstabilität und Ausgangsstromfähigkeit. Seine interne Verlustleistung wird im Vergleich zu herkömmlichen linearen LED-Treibern minimiert.5 % Referenzspannungstoleranz über die Betriebstemperatur hinweg PWM-Dimmen über VFAULT-Stift Weitere Informationen:  |  | Ausgangsstrombereich: | 15A | Eingangsspannung: | 4,5 → 60 V | Eingangsspannung AC oder DC: | ac | Dimmbetrieb: | Linear | Gehäusetyp: | MSOP | Anzahl der Pins: | 8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 2060170, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, DiodesZetex, AL5814QMP13 |
|  |  |
| |