Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

DiodesZetex LED-Treiber IC, Linear Dimmung / 15A, MSOP 8-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-206-0169
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AL5814QMP-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 15A
Eingangsspannung = 4,5 → 60 V
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Dimmbetrieb = Linear
Gehäusetyp = MSOP
Anzahl der Pins = 8
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
15A
Eingangsspannung:
4,5 → 60 V
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Dimmbetrieb:
Linear
Gehäusetyp:
MSOP
Anzahl der Pins:
8
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, led ansteuer ic, 2060169, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, DiodesZetex, AL5814QMP13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,21*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.