Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ON Semiconductor LED-Treiber, 1–10 V Dimmung / 300mA 7-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-205-2417
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NCL30488A3DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 300mA
Eingangsspannung = 320 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = 1–10 V
Anzahl der Pins = 7
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
300mA
Eingangsspannung:
320 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
1–10 V
Anzahl der Pins:
7
Weitere Suchbegriffe: 2052417, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, ON Semiconductor, NCL30488A3DR2G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,39*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.