Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

ON Semiconductor LED-Treiber, Analog, digital Dimmung / 300mA 9-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-205-2414
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     NCL30486A2DR2G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 300mA
Eingangsspannung = 320 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = Analog, digital
Anzahl der Pins = 9

Der on Semiconductor Leistungsfaktorkorrigierte Flyback-Controller für isolierte Konstantstrom-LED-Treiber arbeitet in einem quasi-resonanten Modus, um einen hohen Wirkungsgrad zu bieten. Dank einer neuartigen Steuerungsmethode kann das Gerät einen konstanten LED-Strom von der Primärseite aus fest regulieren. Dadurch entfällt der Bedarf an sekundärseitiger Rückkopplungsschaltung, deren Vorspannung und für einen Opt-Koppler.Hochspannungs-anlauf CC/CV-genaue Steuerung Vin bis zu 320 V eff Enge LED-Konstantstromregelung von ±2 % typisch Digital POWER Faktor- Analoges und digitales Dimmen Zyklus für Zyklus Peak Großer VCC-Betriebsbereich Konstantspannungs-/LED-Leerlaufschutz Wicklungs-Kurzschlussschutz Sekundärdiode, Kurzschlussschutz Ausgangs-Kurzschlussschutz thermische Abschaltung
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
300mA
Eingangsspannung:
320 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
Analog, digital
Anzahl der Pins:
9
Weitere Suchbegriffe: 2052414, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, ON Semiconductor, NCL30486A2DR2G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.021,65*
  
Preis gilt ab 2 Pakete
1 Paket enthält 2.500 Stück (ab € 0,40866* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 1.057,55*
€ 1.258,4845
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 1.021,65*
€ 1.215,7635
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.