Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Richco LED-Abstandshalter LEDS 1E 3-01, für LEDs 3 mm (T-1) und 5 mm (T-1 3/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-205-1016
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     LEDS 1E 3-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
LED-Abstandshalter
led-abstandshalter
The LEDS and SQLEDS series, from Richco, are LED spacers and insulators for through hole LEDs. They are designed to space the LED from the surface of the board which ensures mounting uniformity and easy production. The SQLEDs series are square shaped and therefore designed for angled applications. Designed for easy installation, the LEDS and SQLEDS series insulate and spaces the leads. They are available in a variety of sizes with slots and holes for choice of mount.
SQLEDS1 - T-1 (3mm) LEDs. SQLEDS2 - T-1 3/4 (5mm) LEDs. LEDS1 - T-1 (3mm) and T-1 3/4 (5mm) LEDs. LEDS2 - T-1 (3mm) and T-1 3/4 (5mm) LEDs. LEDS3 - T-1 (3mm) and T-1 3/4 (5mm) LEDs
Zur Verwendung mit = LEDs 3 mm (T-1) und 5 mm (T-1 3/4)
Weitere Suchbegriffe: 2051016, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Halter, Richco, LEDS1E301
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 6,95*
ab € 0,124*
€ 0,217*
1
€ 4,50*
ab € 0,124*
€ 0,2207*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,154*
€ 0,183
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,124*
€ 0,148
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG