Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zahlen Vorhängeschloss 20/22/6 - Herst.Art-Nr.: XR0078


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-205-0243
Hersteller:  Abus
Herst.-Nr.:  XR0078
EAN:  k.A.
Schloss, Schlösser, Vorhängeschloss, Zahlen-Vorhängeschloss, 3-stellig, 20, 22, 6mm // Werkstoff=Steel, Galvanised Chrome // Zahlenschloss mit Safe-Schließwerk / Zinc Die Cast Body/Steel Shackle / Strong die cast body / Re-settable 3 digit combination / Chain attachment hole in body / Ideal for use on tool boxes, luggage etc
... > Vorhängeschlösser > Vorhängeschlösser - kombiniert > Zahlenschloss mit Safe-Schließwerk
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloß, Vorhängeschlösser, Vorhängeschlösser - kombiniert, Zahlenschloss mit Safe-Schließwerk, 2050243, Schloss, Vorhängeschloss, Schlösser, Schwenkschloss, Digitalschloss, Sicherheitsschloss
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 5,40*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 16 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 51 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG