Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Signalleuchte Grün, 12V dc / 35mcd, Ø 6mm x 15.25mm, Midget-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-204647
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     204647
EAN/GTIN:
     5056070956247
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Intensität = 35mcd
Lampensockel = Midget-Grooved
Chiptyp = Multichip
Durchmesser = 6mm
Länge = 15.25mm
Wellenlänge Spitze = 565nm
Nennstrom = 30mA
Lebensdauer = 100000h

Multichip-LEDs mit Flansch, T1 3/4. Diese Multichip-LED-Signalleuchte von der vertrauenswürdigen Marke RS verfügt über sechs LEDs und gewährleistet ein Maß an Helligkeit, das dem von vergleichbaren Glühlampen entspricht, aber bei denen der Stromverbrauch niedriger und die Lebensdauer länger ist. Durch die Zwergnutform dieser Signalleuchte ist eine schnelle und sichere Montage gewährleistet. Eigenschaften und Vorteile:. Robuste und kompakte Lampe LED-Leuchten verfügen über einen Strombegrenzungswiderstand Für den positiven Anschluss an den Sockelkontakt Größe T1 3/4
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Intensität:
35mcd
Lampensockel:
Midget-Grooved
Chiptyp:
Multichip
Durchmesser:
6mm
Länge:
15.25mm
Wellenlänge Spitze:
565nm
Nennstrom:
30mA
Lebensdauer:
100000h
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 204647, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Signalleuchten, RS PRO, MGGM12, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,09*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.