Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Streifen, Weiß, 5000mm x 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-204-7522
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     TF2000S-G1-865-05-V2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Band
LED-Streifen
led-band weiß
led band
LED Farbe = Weiß
Streifenlänge = 5000mm
Streifenbreite = 1.5mm
Nennspannung = 24 VV dc
Anzahl der LEDs pro Meter = 140
Serie = TF2000

Die LED-Module von OSRAM Lighting Systems für halbprofessionelle Anwendungen arbeiten mit einer Nennspannung von 24,0 V und einer weißen LED mit Lichtfarbe. Es kann in Cove-Beleuchtung, Regalbeleuchtung für Einzelhandel, Geschäfte, Supermärkte, Architekturintegration und vielen anderen Anwendungen verwendet werden.Bis zu 2000 lm/m Lichtstrom 4070K Farbtemperatur Betriebsspannungsbereich: -25 bis 80 °C.
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Weiß
Streifenlänge:
5000mm
Streifenbreite:
1.5mm
Nennspannung:
24 VV dc
Anzahl der LEDs pro Meter:
140
Serie:
TF2000
Weitere Suchbegriffe: led-streifen 5m, 2047522, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED-Streifen & LED-Bänder, Osram, TF2000SG186505V2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,92*
  
Preis gilt ab 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,02*
€ 160,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,44*
€ 142,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,72*
€ 131,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.