Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Maxim Integrated LED-Treiber IC, 1–10 V Dimmung, 205mW, TQFN 20-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-204-2512
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX25612BATP/VY+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Eingangsspannung = 5 → 48 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = 1–10 V
Ausgangsleistung max. = 205mW
Gehäusetyp = TQFN
Anzahl der Pins = 20

Die Maxim Integrated Einkanal-LED-Treiber mit hoher Helligkeit für Frontlichtanwendungen in der Automobilindustrie wie Fernlicht, Abblendlicht, Tagfahrlicht, Blinker, Nebelscheinwerfer und andere LED-Leuchten.Kfz-Außenbeleuchtung Kurzschluss-, Überspannungs- und Wärmeschutz Fehlerdiagnose durch Fehler-Flag
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
5 → 48 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
1–10 V
Ausgangsleistung max.:
205mW
Gehäusetyp:
TQFN
Anzahl der Pins:
20
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, treiber-ic maxim, led ansteuer ic, 2042512, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Maxim Integrated, MAX25612BATPVY+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,74*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 75 Stück (ab € 2,0632* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 165,06*
€ 196,4214
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 163,23*
€ 194,2437
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 160,31025*
€ 190,7692
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 154,74*
€ 184,1406
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.