Produktinformationen von RS_Components |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 108EL-204-1817 Herst.-Nr.: B72207S200K101 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Lieferung in Standardverpackung. Mit Artikel-Nr. 204-1817P auch in Produktionsverpackung erhältlich. // Varistor, Metalloxid, radial, 20V, S07K20 // Maximale Nennspannung=20 , V , AC/26 , V , DC, VBO bei 1 , mA=33V, Maximale Klammerspannung bei Strom=65 , V/2.5 , A, Spitzenstrom=250A, Größe=7mm, Überspannungsenergiebewertung=0.4 (10/1000 &mu, s) J, Ansprechzeit=<0.5ns // Metalloxidvaristoren, Standardbaureihe / Metalloxidvaristoren, Standardbaureihe / Standardmäßiger radialer, epoxidharzbeschichteter Metalloxidvaristor (MOV) mit verzinnten Kupferzuleitungen. / Verzinnte Kupferanschlussdrähte mit einem Keramikkörper mit Epoxidharzüberzug / Ausgelegt für Stoßstrom (8/20 µs) und für Energie (2 ms) / UL, CSA, VDE |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Varistoren, Überspannungsschutz (MOVs), Metalloxidvaristoren Standardbaureihe, 2041817, Metalloxid, radial, 20V, Widerstand |
|  |  |
|
 |  | Angebote (4) | | |
|  |  | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 4,16* |
€ 0,25* |  |  |  | | 3 Tage |  |  | 1 |  | pro Stück |
€ 5,00* |
€ 0,25* |  |  |  | | 1 Tag |  |  | 5 |  | pro Stück |
€ 6,95* |
€ 0,30* |  |  |  | RS_Components | |  |  | 1 |  | pro Paket | € 6,95* | € 1,52* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von RS_Components |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components |  | Versand von RS_Components |  |  |  | | Lieferzeit: | 1 Tag | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 133,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|