|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2031726 Herst.-Nr.: PQ-AL-18X1X3000 EAN/GTIN: 4052568038731 |
| |
|
|  |  |
 | Außendurchmesser = 18mm Material = Aluminium Länge = 3m Betriebsdruck max. = 15bar Farbe = silbern Betriebstemperatur min. = -30°C Betriebstemperatur max. = -75°C
Die Festo PQ-Serie wird als Rohr verwendet, das sich für Druckluft, Vakuum oder Flüssigkeit eignet und in 3M Länge geliefert wird. Der Außendurchmesser beträgt 18 mmUmgebungstemperatur -30 bis 75 °C. Mittlere Temperatur: -25 bis 75 °C. Weitere Informationen:  |  | Außendurchmesser: | 18mm | Material: | Aluminium | Länge: | 3m | Betriebsdruck max.: | 15bar | Farbe: | silbern | Betriebstemperatur min.: | -30°C | Betriebstemperatur max.: | -75°C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, Rundrohr (Halbzeuge), druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, druckluftleitung aluminium, 2031726, Pneumatik und Hydraulik, Druckluft-Systeme, Druckluft Rohre und Schläuche, Festo, PQAL18X1X3000, Pneumatics & Hydraulics, Compressed Air Piping Systems, Compressed Air Piping |
|  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 17,97* | € 24,13* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 8,90* | ab € 18,42* | € 24,30* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 19,12* | € 25,05* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 21,05* | € 28,37* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 23,24* | € 30,44* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|