|  |
 |
| Artikel-Nr.: 108EL-2031712 Herst.-Nr.: PQ-PA-28X2,5X3000 EAN/GTIN: 4052568080631 |
| |
|
|  |  |
 | Material = Polyamid Länge = 3m Betriebsdruck max. = 10 bar Farbe = Schwarz Betriebstemperatur min. = -25°C Betriebstemperatur max. = +75°C
Die Festo PQ-Serie verwendet Kunststoffrohre, die für Druckluft, Vakuum oder Flüssigkeit geeignet sind und in 3M Länge geliefert werden. Der Außendurchmesser beträgt 28 mmUmgebungstemperatur -25 bis 75 °C. Weitere Informationen:  |  | Material: | Polyamid | Länge: | 3m | Betriebsdruck max.: | 10 bar | Farbe: | Schwarz | Betriebstemperatur min.: | -25°C | Betriebstemperatur max.: | +75°C |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, kunststoffrohr schwarz, 2031712, Pneumatik und Hydraulik, Druckluft-Systeme, Druckluft Rohre und Schläuche, Festo, PQPA28X2,5X3000, Pneumatics & Hydraulics, Compressed Air Piping Systems, Compressed Air Piping |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | |  |  | € 4,30* | ab € 32,45* | € 42,97* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 8,90* | ab € 33,43* | € 43,26* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 34,47* | € 44,57* |  |  |  | Lager 108 | |  | |  |  | € 8,95* | ab € 37,80* | € 50,52* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 41,84* | € 54,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 108 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 108 |  | Versand: Lager 108 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* |  | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|