Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Maxim Integrated LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 1.5 32-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-203-5854
Hersteller:
     Maxim Integrated
Herst.-Nr.:
     MAX20092ATJ/VY+
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 1.5
Eingangsspannung = 5,5 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = PWM
Anzahl der Pins = 32
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
1.5
Eingangsspannung:
5,5 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
PWM
Anzahl der Pins:
32
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, treiber-ic maxim, led ansteuer ic, 2035854, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Maxim Integrated, MAX20092ATJVY+
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.