Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Microchip LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 5mA, 46W 16-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Microchip LED-Treiber IC, PWM Dimmung / 5mA, 46W 16-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-203-4729
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV96001-E/NFA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Ausgangsstrombereich = 5mA
Eingangsspannung = 60 V
Eingangsspannung AC oder DC = ac
Dimmbetrieb = PWM
Ausgangsleistung max. = 46W
Anzahl der Pins = 16

Der Microchip Technology LED-Treiber wählt Offline-Beleuchtungsanwendungen aus, die eine breite Dimmbarkeit erfordern. Das Gerät ist in der Lage, linear zu dimmen und PWM-Dimmen, wobei das PWM-Dimmen flackerfreies Dimmen bis hinunter auf 0,01 % Pegel und niedriger möglich ist.8 V bis 60 V großer Eingangsspannungsbereich Sperrwandler Fehlerwiederherstellung mit automatischer Wiederholungsverzögerung über Zeitkondensator Kurzschlussschutz des Ausgangs mit automatischer Wiederholungsverzögerung
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
5mA
Eingangsspannung:
60 V
Eingangsspannung AC oder DC:
ac
Dimmbetrieb:
PWM
Ausgangsleistung max.:
46W
Anzahl der Pins:
16
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, treiber-ics dil-16, led ansteuer ic, 2034729, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, Microchip, HV96001ENFA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.673,40*
1 Paket enthält 3.000 Stück (€ 0,5578* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.