Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

STMicroelectronics LED-Treiber / 100mA, HTSSOP 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-203-3413
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LED8102SXTTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 100mA
Eingangsspannung = -0,4→ 7 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Gehäusetyp = HTSSOP
Anzahl der Pins = 16

Der STMicroelectronics LED8102S ist ein monolithischer 8-Kanal-LED-Treiber mit direkter Schaltsteuerung. Es ist mit einem Wärmemanagement ausgestattet, das das Gerät schützt, das es im Abschaltbetrieb zwingt (typischerweise: Abschaltung bei 170 °C mit 15 °C Hysterese zum Neustart). Die Helligkeit der LEDs kann mit einem globalen PWM-Signal eingestellt werden, das auf den Ausgangsfreigabestift (OE) an allen aktiven Ausgängen angewendet wird. Die Ausgänge können parallel geschaltet oder bei Nichtanwendung nicht angeschlossen bleiben, wie von der Anwendung gefordert. Der thermische Schutz schaltet nur die Ausgangskanäle aus.Programmierbarer Strom über externen Widerstand thermische Abschaltung Erhältlich in TSSOP-Gehäuse mit freiliegendem Pad mit hohem Wärmewirkungsgrad
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
100mA
Eingangsspannung:
-0,4→ 7 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Gehäusetyp:
HTSSOP
Anzahl der Pins:
16
Weitere Suchbegriffe: 2033413, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, STMicroelectronics, LED8102SXTTR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.