Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

STMicroelectronics LED-Treiber, 1–10 V Dimmung / 20μA, QFN 20-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-203-3411
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LED1202QTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 20µA
Eingangsspannung = 2,6 V, 5 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = 1–10 V
Gehäusetyp = QFN
Anzahl der Pins = 20

Der STMicroelectronics LED1202 ist ein 12-Kanal-Low-Ruhestrom-LED-Treiber. Sein Ausgangsstrom kann für jeden Kanal durch 8-Bit-Analog- und 12-Bit-Digital-Dimmsteuerung separat eingestellt werden. Eine gemeinsame Takt-Domain kann für die Taktsynchronisation verwendet werden. Das Gerät umfasst thermische Abschaltung und offene LED-Erkennung für Mehrgeräteanwendungen. Der LED-Treiber ist im WLCSP20-Gehäuse 1,71 x 2,16 x 0,5 mm mit 0,4 mm Rastermaß und im QFN20 3x3-Gehäuse 3 x 3 x 0,6 mm mit 0,5 mm Rastermaß erhältlich.Langsame Ein- und Ausschaltzeit Verbessert die Leistung des Systems bei geringer Geräuschentwicklung Die Phasenverschiebungsfunktion hilft, den Einschaltstrom zu reduzieren 8 konfigurierbare I__LW_AT__2C-Slave-Adressen plus globale Adresse
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
20µA
Eingangsspannung:
2,6 V, 5 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
1–10 V
Gehäusetyp:
QFN
Anzahl der Pins:
20
Weitere Suchbegriffe: 2033411, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, STMicroelectronics, LED1202QTR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 6,95*
ab € 1,72*
€ 2,04*
1
€ 7,95*
ab € 0,768*
€ 2,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ST Microelectronics
STEVAL-LLL007V1
ab € 90,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.