Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

STMicroelectronics LED-Treiber, 1–10 V Dimmung / 20μA, QFN 20-Pin


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-203-3410
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LED1202QTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
led ansteuer ic
Ausgangsstrombereich = 20µA
Eingangsspannung = 2,6 V, 5 V
Eingangsspannung AC oder DC = dc
Dimmbetrieb = 1–10 V
Gehäusetyp = QFN
Anzahl der Pins = 20
Weitere Informationen:
Ausgangsstrombereich:
20µA
Eingangsspannung:
2,6 V, 5 V
Eingangsspannung AC oder DC:
dc
Dimmbetrieb:
1–10 V
Gehäusetyp:
QFN
Anzahl der Pins:
20
Weitere Suchbegriffe: 2033410, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Treiber ICs, STMicroelectronics, LED1202QTR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.804,92*
1 Paket enthält 4.000 Stück (€ 0,70123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.