Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo PA Druckluftrohr, 15 bar, 3m, +75°C max., Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2024319
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PQ-PA-18X2X3000
EAN/GTIN:
     4052568075637
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Material = PA
Länge = 3m
Betriebsdruck max. = 15 bar
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +75°C

Das Festo PQ-Rohr hat einen Außendurchmesser von 18 mm und einen Innendurchmesser von 14 mm, der für Druckluft, Vakuum oder Flüssigkeiten verwendet wird. Der temperaturabhängige Betriebsdruck liegt zwischen -0,95 bar und 15 bar.Rohrlänge - 3 3M Umgebungstemperatur: 30 °C bis 75 °C.
Weitere Informationen:
Material:
PA
Länge:
3m
Betriebsdruck max.:
15 bar
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Kunststoff-Rohr, Kunststoffrohr, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, kunststoffrohr schwarz, 2024319, Pneumatik und Hydraulik, Druckluft-Systeme, Druckluft Rohre und Schläuche, Festo, PQPA18X2X3000, Pneumatics & Hydraulics, Compressed Air Piping Systems, Compressed Air Piping
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 23,95*
€ 32,00*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,45*
€ 33,25*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,22*
€ 37,66*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,13*
€ 40,41*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 33,21*
€ 42,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.