| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2023881 Herst.-Nr.: GHG4188115R0001 EAN/GTIN: 4250217437649 |
| |
|
| | |
| Beleuchtet = Nein Tafelausschnitt Durchmesser = 30mm Montageart = Tafelmontage Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter Drucktastentyp = Rund IP Schutzart = IP 66 Serie = GHG4 Herst.-Teile-Nr. = GHG4188115R0001
EEx Standard Taster. Standard-Taster mit einem schließenden und einem öffnenden Kontakt Mit Kennzeichnungsschildern I, O, START und STOP geliefert Gehäuse besteht aus EN Polyamid und glasverstärktem Polyester Weitere Informationen: | | Beleuchtet: | Nein | Tafelausschnitt Durchmesser: | 30mm | Montageart: | Tafelmontage | Kontaktanordnung: | 1-poliger Umschalter | Drucktastentyp: | Rund | IP Schutzart: | IP 66 | Serie: | GHG4 | Herst.-Teile-Nr.: | GHG4188115R0001 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2023881, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, Eaton, GHG4188115R0001, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 101,47* | € 117,87* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,47* | € 118,46* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 102,56* | € 118,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 105,45* | € 122,78* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 105,76* | € 123,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|