Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Energie-Kette 26x24mm - Herst.-Teile-Nr.: 15.1.038.0


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-202-9047
Hersteller:  Igus
Herst.-Nr.:  15.1.038.0
EAN/GTIN:  k.A.
Suchbegriffe:
Igus
Schleppketten
Unten aufgeführte Befestigungsteile sind mit Kabelbinder-Fingern ausgerüstet, die das Festlegen der Leitungen erleichtern. Hierdurch wird die Gefahr des Kriechens der Leitungen während des Betriebs vermindert. Wenn sie nicht benötigt werden, Können sie einfach entfernt werden. Kettenlänge von 1m
Serie=Reißverschluss
Typ=Kette
Biegeradius=38mm
Höhe außen=24mm
Breite außen=26mm
Werkstoff=Igumid G
... > Elektrische Installation > Leerrohre / Kabelkanäle und Schleppketten > Schleppketten/ Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Schleppketten/ Zubehör, Ketten, Kabelzubehör, Schleppkette, 2029047, Energie-Kette 26x 24, Installationskanal (Kunststoff Teile)
Angebote (2)
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
€ 5,84*
ab € 30,26*
€ 32,75*
Lager 108
€ 6,95*
ab € 38,71*
€ 44,32*
Preise von Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 44,32*
€ 52,74
pro Meter
ab 11 Meter
€ 40,60*
€ 48,31
pro Meter
ab 26 Meter
€ 38,71*
€ 46,06
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Lager 108
Versand von Lager 108
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anschlußteil E-Ketten S.15 26x24mm - Herst.-Teile-Nr.: 100.12
Igus
100.12
ab € 6,91*
Zubehör
Energie-Kette 26x24mm Reihe 15 - Herst.-Teile-Nr.: 15.1.048.0
Igus
15.1.048.0
ab € 52,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG