Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Stromwandler 20A - Herst.Art-Nr.: 64.73.17.000.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-202-7215
Hersteller:  LEM Components
Herst.-Nr.:  64.73.17.000.0
EAN:  k.A.
Sensor, Stromwandler, Hall-Effekt, LEM HY 20-P, 20A // Analoges Ausgangssignal=±4V, Frequenzbandbreite=DC to 50kHz, Hauptstrommessbereich=±60A, Außenwiderstand=>1kOhms, Versorgungsspannung=±12 - ±15V, Hauptnennstrom=20A // HY-P Serie / HAS-P Serie / Einpoliger Stromwandler auf Basis Hall-Effekt / Messung des eingefügten Leiters / Spannungsausgang, Vout = ±4 V / Fähig zum Messen komplexer Signale / Ausgezeichnete Präzision und gute Linearität / Niedrige Temperaturdrift / Gehäusewerkstoff Kunststoff, Polycarbonat-PBT / Betriebstemperaturbereich -10 bis +80°C / Sekundärer Steckverbinder: Bestellnummer 178-9164
... > Stromwandler > LEM Strom-Messwandler > HY-P Serie
Weitere Suchbegriffe: Stromwandler, LEM Strom-Messwandler, HY-P Serie, 2027215, Sensor, Hall-Effekt, LEM HY 20-P, DC/DC-Wandler
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
€ 6,95*
€ 13,20*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG