Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pneumatikzylinder 500mm Hub - Herstellerartikelnr.: P120S/20-40-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-202-5506
Hersteller:  Hoerbige-Origa
Herst.-Nr.:  P120S/20-40-500
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Pneumatikzylinder
Pneumatik, Zylinder, Kolbenstangenlos, 40mm Bohrung, 500mm Hub
... > Zylinder, Kolbenstangenlos > P210/120 16 - 40mm Ø > Hoerbiger P210/120 16-40mm Diameter Cylinders
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
3 Tage
€ 5,95*
€ 574,10*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,10*
€ 683,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG