Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pneumatikzylinder 500mm Hub - Herst.Art-Nr.: P210/20-25-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-202-5354
Hersteller:  Hoerbige-Origa
Herst.-Nr.:  P210/20-25-500
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Pneumatikzylinder
Pneumatik, Zylinder, Kolbenstangenlos, 25mm Bohrung, 500mm Hub // Bohrung=25mm, Hub=500mm, Anschlussgröße=G1/8, Druckbereich=0.5 - 8 bar, Temperaturbereich=-10 - +80°C, Einstellbarer Hubende-Puffer=Ja, Betrieb=Double Acting, Nach außen gerichteter Schub=250N // Hoerbiger P210/120 16-40mm Diameter Cylinders / OSP-P Clevis Mounting
... > Zylinder, Kolbenstangenlos > P210/120 16 - 40 mm Ø > Hoerbiger P210/120 16-40mm Diameter Cylinders
Weitere Suchbegriffe: Zylinder Kolbenstangenlos, P210/120 16 - 40 mm Ø, Hoerbiger P210/120 16-40mm Diameter Cylinders, 2025354, Pneumatik, Zylinder, Kolbenstangenlos, 25mm Bohrung, Kolbenstangenlose Zylinder (Pneumatik)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
Frei Haus
€ 348,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,00*
€ 414,12
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG