Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Pneumatikzylinder 25x300mm - Herst.Art-Nr.: P210/20-25-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen von RS_Components
Produktbild
Artikel-Nr.:  108EL-202-5326
Hersteller:  Hoerbige-Origa
Herst.-Nr.:  P210/20-25-300
EAN:  k.A.
Pneumatik, Zylinder, Pneumatikzylinder, kolbenstangenlos, Durchmesser 25mm, Hub 300mm // Bohrung=25mm, Hub=300mm, Anschlussgröße=G1/8, Druckbereich=0.5 - 8 bar, Temperaturbereich=-10 - +80°C, Einstellbarer Hubende-Puffer=Ja, Betrieb=Double Acting, Nach außen gerichteter Schub=250N // Serie P210 - - 16mm bis 25mm / Mounting Plate / Bolts directly onto existing piston carriage
... > Zylinder, Kolbenstangenlos > P210/120 16 - 40 mm Ø > Serie P210 - - 16mm bis 25mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinder Kolbenstangenlos, P210/120 16 - 40 mm Ø, Serie P210 - - 16mm bis 25mm, 2025326, Pneumatik, Pneumatik-Zylinder, Zylinder, Druckluftzylinder, Normbasierter Zylinder (Pneumatik)
Angebote (1)
Versand
Netto
RS_Components
Frei Haus
€ 304,00*
Preise von RS_Components
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,00*
€ 361,76
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von RS_Components
Versand von RS_Components
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 133,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von RS_Components
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
SMC
VZ5120-5MNZ-01
€ 73,50*
€ 87,47
Zubehör
SMC
VZ3120-5MNZ-M5
€ 60,10*
€ 71,52
Zubehör
Norgren
X3044302
€ 46,10*
€ 54,86
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG