Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Vorwahlzähler 24V - Herst.-Teile-Nr.: 2.100.211.033


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-202-1425
Hersteller:
     Fritz Kübler
Herst.-Nr.:
     2.100.211.033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorwahlzähler
fritz kübler vorwahlzähler
BVa 15: 5-stelliger addierender Vorwahlzähler mit stehender Vorwahl Vorwahl dauernd sichtbar, während der Zählung einstellbar Manuelle Nullstellung Potenzialfreier Umschalter (Mikroschalter) bei Erreichen der Vorwahl Kontakt bleibt umgeschaltet, bis Nullstellung erfolgt Gehäuse mit angespritztem Frontrahmen (53mm²) und Spannbügel Tafelausschnitt: 50mm² Einsatzgebiete: Stückzahlzählung, Automatisierung

Verbindungstyp=Steckverbindung
Erfassungsart=Spannung
Zählmodus=Impulse
Zählfrequenz max.=18Hz
Reset-Typ=Manuell
Versorgungsspannung=250 VAC
Zählrichtung=Aufwärts
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: 2021425, 2100211033, Automation, Kubler, Zähler, Zeitrelais Zähler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 86,83*
€ 99,40*
Lager 108
k.A.
Frei Haus
ab € 88,90*
€ 100,89*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,89*
€ 120,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,15*
€ 109,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG