Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil SAKURA-70 LED Linse 25 °C Silikon Klar Round


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-201-7715
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FP17002_SAKURA-70-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = SAKURA-70
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Spot
Linsenmaterial = Silikon
Betrachtungswinkel = 25 °C
Weitere Informationen:
Serie:
SAKURA-70
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Spot
Linsenmaterial:
Silikon
Betrachtungswinkel:
25 °C
Weitere Suchbegriffe: 2017715, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, FP17002_SAKURA70M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,52*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.