Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil SAKURA-70 LED Linse 15° Silikon Klar Round


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-201-7711
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FP17001_SAKURA-70-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = SAKURA-70
Linsenform = Round
Anzahl der LEDs = 1
Abstrahlprofil = Spot
Linsenmaterial = Silikon
Betrachtungswinkel = 15°
Weitere Informationen:
Serie:
SAKURA-70
Linsenform:
Round
Anzahl der LEDs:
1
Abstrahlprofil:
Spot
Linsenmaterial:
Silikon
Betrachtungswinkel:
15°
Weitere Suchbegriffe: 2017711, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, FP17001_SAKURA70S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,29*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 18 Stück (ab € 24,01612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 490,59*
€ 583,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 432,29*
€ 514,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.