Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil VIOLET-12X1 LED Linse 12-LEDs 20° Silikon Klar Rechteck


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-201-7709
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     FN17294_VIOLET-12X1-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
Serie = VIOLET-12X1
Linsenform = Rechteck
Anzahl der LEDs = 12
Linsenfarbe = Klar
Linsenmaterial = Silikon
Betrachtungswinkel = 20°

Der LEDIL LED-Linsenstreifen verfügt über mehrere Linsen und einen 20° breiten Strahlwinkel bei Verwendung mit einer UV-LED. Er besteht aus Silizium.Sie ist in klarer Optik erhältlich Er ist RoHS-konform Abmessungen: 294,8 mm x 41,6 mm Die Befestigung kann mit einer Schraube erfolgen
Weitere Informationen:
Serie:
VIOLET-12X1
Linsenform:
Rechteck
Anzahl der LEDs:
12
Linsenfarbe:
Klar
Linsenmaterial:
Silikon
Betrachtungswinkel:
20°
Weitere Suchbegriffe: 2017709, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Linsen, Ledil, FN17294_VIOLET12X1S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 880,52*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 26 Stück (ab € 33,86616* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 986,59*
€ 1.174,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 880,52*
€ 1.047,82
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.