Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 24° LED Reflektor 70.0 x 42mm, für Bridgelux, Citizen, COB LED, Lumileds, Samsung ALISE-70


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-201-7698
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C16909_ALISE-50-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = ALISE-70
Abstrahlwinkel = 24°
Abmessungen = 70.0 x 42mm
Zur Verwendung mit = Bridgelux, Citizen, COB LED, Lumileds, Samsung
Befestigungsart = Sockel
Weitere Informationen:
Serie:
ALISE-70
Abstrahlwinkel:
24°
Abmessungen:
70.0 x 42mm
Zur Verwendung mit:
Bridgelux, Citizen, COB LED, Lumileds, Samsung
Befestigungsart:
Sockel
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 2017698, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, C16909_ALISE50W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,89*
  
Preis gilt ab 4 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 19,98*
€ 23,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,27*
€ 21,74
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 16,89*
€ 20,10
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.