Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 24° LED Reflektor 70.0 x 42mm, für Bridgelux, Citizen, COB LED, Lumileds, Samsung ALISE-70


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-201-7697
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C16909_ALISE-50-W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = ALISE-70
Abstrahlwinkel = 24°
Abmessungen = 70.0 x 42mm
Zur Verwendung mit = Bridgelux, Citizen, COB LED, Lumileds, Samsung
Befestigungsart = Sockel

Der LEDIL LED-Reflektor mit einem mittleren Lichtstrahlwinkel von 24°. Er besteht aus Aluminium. Der Reflektor hat einen Außendurchmesser von 70 mm.Es hat eine eloxierte Beschichtung Erhältlich in Metallfarbe Er ist RoHS-konform
Weitere Informationen:
Serie:
ALISE-70
Abstrahlwinkel:
24°
Abmessungen:
70.0 x 42mm
Zur Verwendung mit:
Bridgelux, Citizen, COB LED, Lumileds, Samsung
Befestigungsart:
Sockel
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 2017697, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, C16909_ALISE50W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,18*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,9272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,70*
€ 88,89
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 60,80*
€ 72,35
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,88*
€ 64,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,18*
€ 57,33
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.