Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 15° LED Reflektor 110.0 x 65mm, für Bridgelux, Citizen, COB LED, Cree Samsung ALISE-110


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-201-7695
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C16908_ALISE-50-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = ALISE-110
Abstrahlwinkel = 15°
Abmessungen = 110.0 x 65mm
Zur Verwendung mit = Bridgelux, Citizen, COB LED, Cree Samsung
Befestigungsart = Sockel

Der LEDIL LED-Reflektor mit 15° Punktstrahlwinkel. Er besteht aus Aluminium. Der Reflektor hat einen Außendurchmesser von 110 mm.Es hat eine eloxierte Beschichtung Erhältlich in Metallfarbe Er ist RoHS-konform
Weitere Informationen:
Serie:
ALISE-110
Abstrahlwinkel:
15°
Abmessungen:
110.0 x 65mm
Zur Verwendung mit:
Bridgelux, Citizen, COB LED, Cree Samsung
Befestigungsart:
Sockel
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 2017695, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, C16908_ALISE50M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,08*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,9232* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,57*
€ 88,74
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 60,68*
€ 72,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,84*
€ 64,07
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,08*
€ 57,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.