Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 36° LED Reflektor 49.5 x 25mm, für Bridgelux, Citizen, COB LED Cree Lumileds ALISE-50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-201-7693
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C16907_ALISE-50-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = ALISE-50
Abstrahlwinkel = 36°
Abmessungen = 49.5 x 25mm
Zur Verwendung mit = Bridgelux, Citizen, COB LED Cree Lumileds
Befestigungsart = Sockel

Der LEDIL LED-Reflektor mit 36° breitem Strahlwinkel. Er besteht aus Aluminium. Der Reflektor hat einen Außendurchmesser von 50 mm.Es hat eine eloxierte Beschichtung Erhältlich in Metallfarbe Er ist RoHS-konform
Weitere Informationen:
Serie:
ALISE-50
Abstrahlwinkel:
36°
Abmessungen:
49.5 x 25mm
Zur Verwendung mit:
Bridgelux, Citizen, COB LED Cree Lumileds
Befestigungsart:
Sockel
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 2017693, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, C16907_ALISE50S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,03*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 1,9212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,47*
€ 88,62
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 60,60*
€ 72,11
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 53,70*
€ 63,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,03*
€ 57,16
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.