Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 60° LED Reflektor 49.9 x 25mm, für Citizen, COB-LED ALISE-50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-201-7687
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C16904_ALISE-70-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = ALISE-50
Abstrahlwinkel = 60°
Abmessungen = 49.9 x 25mm
Zur Verwendung mit = Citizen, COB-LED
Befestigungsart = Sockel
Weitere Informationen:
Serie:
ALISE-50
Abstrahlwinkel:
60°
Abmessungen:
49.9 x 25mm
Zur Verwendung mit:
Citizen, COB-LED
Befestigungsart:
Sockel
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 2017687, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, C16904_ALISE70M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,285* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,32*
€ 11,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,57*
€ 10,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.