Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Ledil 60° LED Reflektor 49.9 x 25mm, für Citizen, COB-LED ALISE-50


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-201-7686
Hersteller:
     Ledil
Herst.-Nr.:
     C16904_ALISE-70-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Reflektoren
LED-Linsen
LED-Optiken
ledil led reflektor
Serie = ALISE-50
Abstrahlwinkel = 60°
Abmessungen = 49.9 x 25mm
Zur Verwendung mit = Citizen, COB-LED
Befestigungsart = Sockel

Der LEDIL LED-Reflektor mit 60° breitem Strahlwinkel. Er besteht aus Aluminium. Der Reflektor hat einen Außendurchmesser von 50 mm.Es hat eine eloxierte Beschichtung Erhältlich in Metallfarbe Er ist RoHS-konform
Weitere Informationen:
Serie:
ALISE-50
Abstrahlwinkel:
60°
Abmessungen:
49.9 x 25mm
Zur Verwendung mit:
Citizen, COB-LED
Befestigungsart:
Sockel
Weitere Suchbegriffe: led linsen, 2017686, Displays und Optoelektronik, LED Beleuchtungssysteme, LED Reflektor, Ledil, C16904_ALISE70M
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,22*
  
Preis gilt ab 20 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,4488* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 94,67*
€ 112,66
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 77,92*
€ 92,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 69,19*
€ 82,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 61,22*
€ 72,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.